Startseite

FINDER S.P.A. - FIN223402301620 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223402301620

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN223402301620 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 176...264 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823352930

Artikelnummer

FIN223402301620

Herstellernummer

223402301620

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

176...264 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Max. Glühlampenlast:

800 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

200 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 4 2NO + 2NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. carico max. della lampada fluorescente: 200 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 176 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 25 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico + LED Accessori: Supportoper fissaggio a pannello; pettine 6 poli