Startseite

FINDER S.P.A. - FIN223402304320 CONTATTORE 25A 4 CONTATTI 36MM - 223402304320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 176...264 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823352381

Artikelnummer

FIN223402304320

Herstellernummer

223402304320

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

176...264 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

500 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

nein

Einbautiefe:

60.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Contattore modulare, 25 A, 4 contatti, NO, 25 A, AgSnO2, Bobina AC/DC, 230 V, funzionamento da184 a 264 V (AC) e da 176 a 242 V (DC), potenza nominale 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensione dimantenimento 92 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 23 V (AC)/(DC), variante: Indicatore meccanico+ LED, temperatura ambiente da -25 a +50 °C