FINDER S.P.A. - FIN224402304710 CONTATTORE 40A 4 CONTATTI 52MM - 224402304710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 196...264 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823376134
Artikelnummer
FIN224402304710
Herstellernummer
224402304710
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
196...264 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
1500 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1500 VA
Einbautiefe:
62.3 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1500 VA
Schutzart (IP):
IP20


