FINDER S.P.A. - FIN226401204610 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM - 226401204610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 102...138 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823376578
Artikelnummer
FIN226401204610
Herstellernummer
226401204610
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
102...138 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2000 VA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


