Startseite

FINDER S.P.A. - FIN226402304710 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN226402304710 CONTATTORE 65A 4 CONTATTI 52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 196...264 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823376516

Artikelnummer

FIN226402304710

Herstellernummer

226402304710

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

196...264 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

5000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

2000 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2000 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattori modulari N°contatti: 4 3NO + 1NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 400 V. carico max. lampada a incandescenza: 4000 W. carico max. della lampada fluorescente: 1500 VA. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 196 a 264 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 40 A. dispositivi supplementari possibili: si Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico