FINDER S.P.A. - FIN302270240010 RELE DUAL IN LINE 2CONTATTI 2A - 302270240010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8012823198576
Artikelnummer
FIN302270240010
Herstellernummer
302270240010
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
10.1 mm
Höhe:
11.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
20.3 mm


