Startseite

FINDER S.P.A. - FIN322170482000 MINI RELE PER C.S. 1CONTATTO 6A - 322170482000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8012823290904

Artikelnummer

FIN322170482000

Herstellernummer

322170482000

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

10 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

10.7 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

20 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Mini relè. (A): 6 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: DC non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT III