Startseite

FINDER S.P.A. - FIN382100249024 INTERFACCIA TEMPORIZZATA MULTIFUNZ. 6,2M - 382100249024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.1...21600 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823329444

Artikelnummer

FIN382100249024

Herstellernummer

382100249024

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.1...21600 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

ja

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Breite:

6.2 mm

Geeignet als Fernbedienung:

ja

Tiefe:

75.6 mm

Höhe:

87.9 mm

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 N°contatti: 1 CO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 20 poli;separatore plastico.