FINDER S.P.A. - FIN385131250060 INTERFACCIA MODULARE EMR 1CO MORS.VITE - 385131250060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...125 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823232119
Artikelnummer
FIN385131250060
Herstellernummer
385131250060
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125...125 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...125 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...125 V
Breite:
6.2 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
88.4 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
72.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast



