FINDER S.P.A. - FIN388102408240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388102408240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823307084
Artikelnummer
FIN388102408240
Herstellernummer
388102408240
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A