Startseite

FINDER S.P.A. - FIN388102409024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388102409024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823270906

Artikelnummer

FIN388102409024

Herstellernummer

388102409024

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Nennstrom:

2 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

87.9 mm

Tiefe:

75.6 mm

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: AC/DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 20 poli