FINDER S.P.A. - FIN388170248240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.VITE - 388170248240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Phasen - 1
Nullpunktschaltend - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823285955
Artikelnummer
FIN388170248240
Herstellernummer
388170248240
Hersteller
FIN
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A



