FINDER S.P.A. - FIN389132408240 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.MOLLA - 389132408240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823290768
Artikelnummer
FIN389132408240
Herstellernummer
389132408240
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...240 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein


