FINDER S.P.A. - FIN390070249024 INTERFACCIA MODULARE SSR 1NO MORS.PUSH-I - 390070249024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 24...24 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823390048
Artikelnummer
FIN390070249024
Herstellernummer
390070249024
Hersteller
FIN
Eingangsspannung:
24...24 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: da 19.200001 a 26.4 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC


