Startseite

FINDER S.P.A. - FIN393070129024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.VITE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823353777

Artikelnummer

FIN393070129024

Herstellernummer

393070129024

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Interfaccia modulare a relè N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 12 V. tensione d'esercizio: da 1.5 a 33 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 6 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: no Accessori: Pettine 16 poli;separatore plastico;adattatore PLC;modulo porta fusibile