Startseite

FINDER S.P.A. - FIN395100240060 MASTEROUTPUT INTERF. EMR 1CO MORS.PUSH-I - 395100240060

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN395100240060 MASTEROUTPUT INTERF. EMR 1CO MORS.PUSH-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823390130

Artikelnummer

FIN395100240060

Herstellernummer

395100240060

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

6.2 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

87 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

87.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 6 N°contatti: 1 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: connessione a clip Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Accessori: Pettine 16 poli;adattatore PLC;separatore plastico.