FINDER S.P.A. - FIN396000249024 MASTERPLUS INTERFACCIA SSR 1NO MORS.PUSH - 396000249024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823390628
Artikelnummer
FIN396000249024
Herstellernummer
396000249024
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein