FINDER S.P.A. - FIN398100240060 MASTERTIMER INTERFACCIA EMR 1CO MORS.VIT - 398100240060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Aufsteckbar auf Schütz - nein
Funktion ansprechverzögert - ja
Funktion rückfallverzögert - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823357072
Artikelnummer
FIN398100240060
Herstellernummer
398100240060
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Zeitbereich:
0.1...21600 s
Fernbedienung möglich:
ja
Geeignet als Fernbedienung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Breite:
6.2 mm
Höhe:
94.3 mm
Tiefe:
90.7 mm



