FINDER S.P.A. - FIN466182300020 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466182300020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Nennstrom - 16 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823301709
Artikelnummer
FIN466182300020
Herstellernummer
466182300020
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Nennstrom:
16 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
12.4 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
32.8 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
29 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast



