FINDER S.P.A. - FIN466190480040 MINI RELE INDUSTRIALE 1 CONTATTO - 466190480040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Schaltverhalten des Antriebs - monostabil
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823302461
Artikelnummer
FIN466190480040
Herstellernummer
466190480040
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
12.4 mm
Höhe:
29 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
39.3 mm



