FINDER S.P.A. - FIN4C0190240050SPA INTERFACCIA MODULARE A RELE 1 CONTATTO - 4C0190240050SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
8012823308371
Artikelnummer
FIN4C0190240050SPA
Herstellernummer
4C0190240050SPA
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
15.8 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
82.9 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
64.6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast



