FINDER S.P.A. - FIN501290125000 RELE DI SICUREZZA 2 CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Tragschienenmontage möglich - nein
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8012823324333
Artikelnummer
FIN501290125000
Herstellernummer
501290125000
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Versorgungsspannung bei DC:
12...12 V
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
12.4 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
25 mm