FINDER S.P.A. - FIN553391250000 RELE INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A - 553391250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 125...125 V
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823248837
Artikelnummer
FIN553391250000
Herstellernummer
553391250000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125...125 V
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125...125 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
125...125 V
Breite:
20.7 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
37.2 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
27.7 mm
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Duroplast


