Startseite

FINDER S.P.A. - FIN553480240050 RELE INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A - 553480240050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823033082

Artikelnummer

FIN553480240050

Herstellernummer

553480240050

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

20.7 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

37.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

27.7 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Optional: Pulsante di prova+LED Accessori: Zoccolo S.94.