Startseite

FINDER S.P.A. - FIN583480240060SMA INTERFACCIA MODULARE A RELE 4 CONTATTI 7 - 583480240060SMA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823250267

Artikelnummer

FIN583480240060SMA

Herstellernummer

583480240060SMA

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

27 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

74.9 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Interfaccia modulare a relè. (A): 7 N°contatti: 4 CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 Optional: LED verde+varistore Accessori: Pettine 6 poli