Startseite

FINDER S.P.A. - FIN601390125040 RELE INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL - 601390125040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823050515

Artikelnummer

FIN601390125040

Herstellernummer

601390125040

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

32.5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

54.2 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Duroplast

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.90