FINDER S.P.A. - FIN628384000300 RELE DI POTENZA 3 CONTATTI 16A FASTON250 - 628384000300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V
Nennstrom - 16 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823097039
Artikelnummer
FIN628384000300
Herstellernummer
628384000300
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400...400 V
Nennstrom:
16 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...400 V
Breite:
38.2 mm
Höhe:
68 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Tiefe:
35.8 mm


