FINDER S.P.A. - FIN662290240000 RELE DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 30A - 662290240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823290508
Artikelnummer
FIN662290240000
Herstellernummer
662290240000
Hersteller
FIN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Breite:
33.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Höhe:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast


