Startseite

FINDER S.P.A. - FIN668282400300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A - 668282400300

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN668282400300 RELE DI POTENZA 2 CONTATTI 30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Nennstrom - 30 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012823298917

Artikelnummer

FIN668282400300

Herstellernummer

668282400300

Hersteller

FIN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Nennstrom:

30 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Breite:

33.5 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Höhe:

31 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

68.5 mm

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Relè di potenza. (A): 30 N°contatti: 2 NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: connessione a linguetta saldata Faston 250 Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II.