FINDER S.P.A. - FIN701182302022 CONTROLLO TENSIONE MONOFASE UMIN/UMAX 1C - 701182302022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 170...230 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823364803
Artikelnummer
FIN701182302022
Herstellernummer
701182302022
Hersteller
FIN
Spannungsmessbereich 1:
170...230 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Spannungsmessbereich 2:
220...270 V
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ansprechwert Spannung:
170...270 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
60 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
56.5 mm



