Startseite

FINDER S.P.A. - FIN704284002032 CONTROLLO TENSIONE TRIFASE+NEUTRO 2CO - 704284002032

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 300...400 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - ja

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823398945

Artikelnummer

FIN704284002032

Herstellernummer

704284002032

Hersteller

FIN

Spannungsmessbereich 1:

300...400 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

ja

Spannungsmessbereich 2:

380...480 V

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

300...480 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

60 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

56.5 mm

Relè di controllo tensione trifase N°contatti: 2 CO Materiale contatti: AgNi (A): 8 con morsetti amovibili: no sottotensione monofase possibile: no sottotensione trifase possibile: si sovratensione monofase possibile: no sovratensione trifase possibile: si finestra monofase possibile: no finestra trifase possibile: si contiene funzione sottotensione di tensione continua: no contiene funzione sovratensione di tensione continua: no contiene funzione finestra di tensione continua: no Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. Collegamento elettrico: raccordo a vite tipo di tensione del campo di misura: AC intervallo di misura della tensione 1: da 300 a 400 V. intervallo di misura della tensione 2: da 380 a 480 V. max. ritardo alla diseccitazione ammesso: 60 s. min. ritardo alla diseccitazione impostabile: 0.5 s. valore d'intervento tensione: da 300 a 480 V. Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: Mancanza fase.Sequenza fase.Asimmetria.Mancanza neutro.Memorizzazione del difetto,selezionabile.