FINDER S.P.A. - FIN720184000000 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDI 5...150KOHM 1C - 720184000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 7 s
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823320083
Artikelnummer
FIN720184000000
Herstellernummer
720184000000
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
7 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
7 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
54.6 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...400 V


