Startseite

FINDER S.P.A. - FIN721182400000 CONTROLLO LIVELLO LIQUITI 150KOHM 1CO - 721182400000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 1 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823290638

Artikelnummer

FIN721182400000

Herstellernummer

721182400000

Hersteller

FIN

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

1 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

35 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

54.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

240...240 V

Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC Volt AC: 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: no Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20