Startseite

FINDER S.P.A. - FIN72B100000500 REGOLAT. LIVELLO GALLEGG. ACQUE NERE 5M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Glykol - ja

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Birnenform

  • Geeignet für Haushaltsabwasser - nein

  • Material Schwimmer - Kunststoff

  • Schaltdifferenz einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823378671

Artikelnummer

FIN72B100000500

Herstellernummer

72B100000500

Hersteller

FIN

Geeignet für Glykol:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Birnenform

Geeignet für Haushaltsabwasser:

nein

Material Schwimmer:

Kunststoff

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Geeignet für Kühlwasser:

ja

Geeignet für Fäkalien:

ja

Ablesbar:

nein

Montageart:

im Schacht stehend

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Geeignet für Regenwasser:

ja

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Durchmesser Schwimmer:

109 mm

Eintauchtiefe:

20000 mm

Geeignet für Kondenswasser:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Mit Display:

nein

Montage vertikal:

ja

Montage horizontal:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 20000 mm. adatto per glicole: sì antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: forma a pera max. temperaturamedia (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 109 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio orizzontale: no montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: sì adatto per acque reflue domestiche: no adatto per condensa: no leggibile: no Accessori: Kitdi fissaggio incluso nella confezione.