FINDER S.P.A. - FIN770182308050 RELE MODULARE SSR 17.5MM 5A - 770182308050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823350714
Artikelnummer
FIN770182308050
Herstellernummer
770182308050
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja



