Startseite

FINDER S.P.A. - FIN771182308250 RELE PANNELLO SSR 15A 22.5MM - 771182308250

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN771182308250 RELE PANNELLO SSR 15A 22.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823377537

Artikelnummer

FIN771182308250

Herstellernummer

771182308250

Hersteller

FIN

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

15 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt AC: 230 V. tensione d'esercizio: da 19 a 305 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 15 A. Alimentazione: AC commutazione a punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra