FINDER S.P.A. - FIN771190248251 RELE PANNELLO SSR 15A 22.5MM - 771190248251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5.2 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823377513
Artikelnummer
FIN771190248251
Herstellernummer
771190248251
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5.2 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein


