FINDER S.P.A. - FIN772582308250 RELE PANNELLO SSR 25A PANNELLO - 772582308250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 90...280 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 90...280 V
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012823391151
Artikelnummer
FIN772582308250
Herstellernummer
772582308250
Hersteller
FIN
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
90...280 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
90...280 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein