FINDER S.P.A. - FIN782512302400 ALIMENTATORE SWITCHING 25W 24VDC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823421896
Artikelnummer
FIN782512302400
Herstellernummer
782512302400
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...220 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
25 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
56.4 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
56.5 mm
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne