FINDER S.P.A. - FIN782E12302415 ALIM.SWITC.240W 24VDC(10A) CONT.PRE-ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10.8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823402857
Artikelnummer
FIN782E12302415
Herstellernummer
782E12302415
Hersteller
FIN
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10.8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
275 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


