Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7E1282300002 CONTATORE ENERGIA MECC. MONOFASE 25A 35M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 25 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823323558

Artikelnummer

FIN7E1282300002

Herstellernummer

7E1282300002

Hersteller

FIN

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

25 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

184...264 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

analog

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

35 mm

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP50

Tiefe:

56.5 mm

Höhe:

85.5 mm

Anzahl der Stellen:

6

Contatore di energia monofase con display meccanico e interfaccia impulsiva S0 esecuzione: misurazione diretta adatto per: acquisto tipo di visualizzazione: analogico frequenza: 50 Hz. corrente massima (Imax): 25 A. larghezza in unità di suddivisione: 2 numero di punti: 6 tipo di contatore: elettromeccanico Grado di protezione: IP50 esecuzione dell'interfaccia: senza tipo di energia: potenza effettiva tipo di tariffa: tariffa unica blocco antiritorno: sì tarato: no omologazione: nazionale uscita d'impulso: elettrico tipo di impulso: S0 velocità d'impulso: 1000 Imp/kWh (kvarh). classe di precisione: B tipo di polo: monofase con codice di blocco: no tensione nominale (Un) N-L: da 184 a 264 V. corrente nominale (In): 10 A. Accessori: Coprimorsetti piombabile antimanomissione Note: Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)