FINDER S.P.A. - FIN7E8684000312 CONTATORE DI ENERGIA TRIFASE (CT) - 7E8684000312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) L-L - 320...498 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823412665
Artikelnummer
FIN7E8684000312
Herstellernummer
7E8684000312
Hersteller
FIN
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) L-L:
320...498 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...60 Hz
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
72 mm
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP50
Tiefe:
63.5 mm
Höhe:
91 mm
Anzahl der Stellen:
8


