FINDER S.P.A. - FIN7F0200002000 FILTRO SCARICO STANDARD(125X125MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 155 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 22.6 mm
Filterklasse - G3
Mit Filtermatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823423845
Artikelnummer
FIN7F0200002000
Herstellernummer
7F0200002000
Hersteller
FIN
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
22.6 mm
Filterklasse:
G3
Mit Filtermatte:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-15...55 °C
Filtro per condizionamento armadi tipo/modello FIN7F0200002000 - Filtro per condizionamento armadi