FINDER S.P.A. - FIN7F2090241020 VENTILATORE CON FILTRO 24MC/H - 7F2090241020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 24 m³/h
Spannungsart - DC
Höhe - 120 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Breite - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823423777
Artikelnummer
FIN7F2090241020
Herstellernummer
7F2090241020
Hersteller
FIN
Volumenstrom, freiblasend:
24 m³/h
Spannungsart:
DC
Höhe:
120 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Farbe:
weiß
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
50 mm
Bemessungsleistung:
3.6 W
Geräuschemission:
37.5 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
12
RAL-Nummer:
7035


