Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7H5102300100 RISCALDATORI DA QUADRO - 7H5102300100

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN7H5102300100 RISCALDATORI DA QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...230 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Betriebsspannung bei DC - 110...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012823401492

Artikelnummer

FIN7H5102300100

Herstellernummer

7H5102300100

Hersteller

FIN

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...230 V

Mit Gebläse:

nein

Betriebsspannung bei DC:

110...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...230 V

Breite:

70 mm

Höhe:

138 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

100 W

Tiefe:

63 mm

Schutzart (IP):

IP20

Riscaldatori da quadro tipo di tensione: AC/DC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: da 110 a 230 V. tensione d'esercizio per DC: da 110 a 230 V. con termostato per ambienti: no con soffiante: no potenza termica permanente a 10 °C: 100 W. Grado di protezione: IP20