FINDER S.P.A. - FIN7H5102300150 RISCALDATORI DA QUADRO - 7H5102300150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...230 V
Mit Gebläse - nein
Betriebsspannung bei DC - 110...230 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823401508
Artikelnummer
FIN7H5102300150
Herstellernummer
7H5102300150
Hersteller
FIN
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...230 V
Mit Gebläse:
nein
Betriebsspannung bei DC:
110...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...230 V
Breite:
70 mm
Höhe:
218 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
150 W
Tiefe:
63 mm
Schutzart (IP):
IP20


