FINDER S.P.A. - FIN7H5182300250 RISCALDATORI DA QUADRO - 7H5182300250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012823421933
Artikelnummer
FIN7H5182300250
Herstellernummer
7H5182300250
Hersteller
FIN
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
41 mm
Höhe:
125 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
250 W
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP20


