FINDER S.P.A. - FIN7P0912550100 SPD CLASSE 1 UNIPOLARE 1P N-PE 100KA - 7P0912550100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823354286
Artikelnummer
FIN7P0912550100
Herstellernummer
7P0912550100
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20