Startseite

FINDER S.P.A. - FIN7P1010000025 CARTUCCIA GDT N-PE 25KA - 7P1010000025

KopierenKopieren
FINDER S.P.A. - FIN7P1010000025 CARTUCCIA GDT N-PE 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform DC - nein

  • Netzform TT - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012823361925

Artikelnummer

FIN7P1010000025

Herstellernummer

7P1010000025

Hersteller

FIN

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

2 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

nein

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

60 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: no dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 255 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 100 kA. classe di prova tipo 2: no segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: no forma della rete TN-C: no forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: sì forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.