FINDER S.P.A. - FIN7P1282751012 SPD CLASSE1+2 MONOFASE 2P 275VAC 1+1 12. - 7P1282751012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012823354163
Artikelnummer
FIN7P1282751012
Herstellernummer
7P1282751012
Hersteller
FIN
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
60 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20